Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Mágneses emelő műanyag fogantyúval

Mágneses emelő
MÁGNESES-FELSZEDŐ-L520MM-3000G

Cikksz. 071535 50
EAN 4047376969759

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Hajlékony tengely sokoldalú alkalmazásra
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Vas és acél alkatrészek elmozdítására vagy felemelésére nehezen hozzáférhető helyekről.

Max. terhelősúly

3000 g

Head diameter

15 mm

Length

520 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk